Κολαούζο, Combi HSS
Κολαούζο για κοχλιοτόμηση, μπλε Combi HSS
ΤΡΥΠΑΝΙ-ΚΟΛΑΟΥΖΟ-ΦΡΕΖΑ HSS Μ6
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για χρήση σε δράπανα με δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία όπως:
- Στατικά δράπανα
- Δράπανα χειρός
- Επαναφορτιζόμενα δράπανα
Φύλλα δεδομένων(X)
- Κατάλληλα για διαμπερείς οπές σε χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά έως 1 x d (M6 = 6 mm πάχος υλικού) και αντοχή σε εφελκυσμό έως 600 N/mm2
- Συνεργεία, προκατασκευασμένες οικοδομές, εγκατάσταση, κατασκευή συστημάτων εξαερισμού, μεταλλικές κατασκευές, επισκευές επαγγελματικών οχημάτων
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M6 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε χάλυβα | 800 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε πλαστικά/μέταλλο ΝΤ | 950 U/min(rpm) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!