Σκάλα Αλουμινίου - Σιδήρου Combi
Αλουμινένια σκάλα Combi
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.-ΣΙΔΗΡ.COMBI 5+1 ΣΚΑΛ.
Αρ. είδους 0962800915
EAN 5204215010105
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Profil σιδήρου τύπου οβάλ
- Σκαλοπάτια αλουμινίου με αντιολησθητικό ανάγλυφο, για ασφαλέστερο πάτημα
- Με αλυσίδα ασφαλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Υψηλής ποιότητας γαλβανισμένος σκελετός για αντοχή στη σκληρή χρήση και τις καιρικές συνθήκες
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αριθμός σκαλιών | 5 |
Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω) | 50/34 cm |
Διαστάσεις ράγας | 1,88 m x 40 cm |
Βάθος σκαλοπατιού | 70 mm |
Ύψος πλατφόρμας | 1.28 |
Μήκος διασκελισμού | 20 cm |
Ύψος, κατακόρυφο | 1,88 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 120 kg |
Ύψος βάσης | 1,28 m |
Ύψος εργασίας | 1,28 m |
Βάρος | 6,6 kg |
Πρότυπα | EN 131 |