Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πανί καθαρισμού, σειρά Clay

Λεπτό γυαλόχαρτο, σειρά
ΠΑΝΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤ.CLAY ΜΑΥΡΟ 320X300MM

Αρ. είδους 0585300320

EAN 4053479692654

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πανί καθαρισμού, σειρά Clay

Αρ. είδους 0585300320
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
Αποτελεσματικός βαθύς καθαρισμός και ιδανική προετοιμασία βαμμένων επιφανειών για βέλτιστα αποτελέσματα στίλβωσης
  • Αφαιρεί εύκολα από τις βαμμένες επιφάνειες τα επίμονα κατάλοιπα και τη βρομιά που δεν απομακρύνονται με συμβατικό καθάρισμα και παρέχει γυάλισμα σαν καθρέφτη.

  • Ιδιαίτερα απαλό καθάρισμα χάρη στην πολύ χαμηλή έκλυση θερμότητας και τη μη χρήση δραστικών καθαριστικών ουσιών.

  • Πλένεται και επαναχρησιμοποιείται

  • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους

  • Πολύ εύκολη εφαρμογή
Ανακοίνωση

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό το πανί καθαρισμού Clay.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση καταλοίπων από σπρέι βαφής, ρητίνη, πίσσα και έντομα, ειδικά κατά το φινίρισμα καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων. Βαμμένες επιφάνειες, γυαλί, χρώμιο κ.λπ.

Οδηγίες

Ξεπλύνετε καλά την περιοχή που θα καθαριστεί και το πανί καθαρισμού με νερό ή σαμπουάν αυτοκινήτου με ουδέτερο pH (συνιστούμε το καθαριστικό R1 πολύ αραιωμένο, αρ. είδους 0893125005). Στη συνέχεια, περάστε την υγρή επιφάνεια με το πανί καθαρισμού, χωρίς να ασκείτε πίεση. Για να καθαρίσετε με το πανί καθαρισμού, η επιφάνεια και το πανί καθαρισμού θα πρέπει πάντα να είναι υγρά. Αν χρειάζεται, συνιστούμε να υγραίνετε την επιφάνεια και το πανί καθαρισμού με μια φιάλη με αντλία ψεκασμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, απομακρύνετε απλώς τα κατάλοιπα με ένα πανί από μικροΐνες. Η επιφάνεια είναι ιδανικά προετοιμασμένη για στίλβωση ή στεγανοποίηση.

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Μήκος x πλάτος

320 x 300 mm

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φιάλη με αντλία ψεκασμού Ανθεκτικό στους διαλύτες

ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (ΚΕΝΗ) 1L

Για απλή επεξεργασία προϊόντων που περιέχουν διαλύτες από μπιτόνια ή βαρέλια
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό γενικής χρήσης R1

R1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5L

Καθαριστικό γενικής χρήσης φιλικό προς το περιβάλλον για οχήματα, συνεργεία, γραφεία, εσωτερικούς χώρους, μοκέτες, ταπετσαρίες και για όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες