Πέλμα καθαρισμού, σειρά Clay
Πέλμα στίλβωσης σειράς κεραμικών
ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤ.CLAY ΜΑΥΡΟΣ Φ150MM
Αρ. είδους 0585300150
EAN 4053479583686
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αφαιρεί εύκολα από τις βαμμένες επιφάνειες τα επίμονα κατάλοιπα και τη βρομιά που δεν μπορούν να απομακρυνθούν με συμβατικό καθάρισμα και παρέχει γυάλισμα σαν καθρέφτη.
- Ιδιαίτερα απαλό καθάρισμα χάρη στην πολύ χαμηλή παραγωγή θερμότητας και την αποφυγή δραστικών καθαριστικών ουσιών.
- Πλένεται και επαναχρησιμοποιείται
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους
- Πολύ εύκολη εφαρμογή
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση καταλοίπων από σπρέι βαφής, ρητίνη, πίσσα και έντομα, ειδικά κατά το φινίρισμα καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων. Βαμμένες επιφάνειες, γυαλί, χρώμιο κ.λπ.
Ξεπλύνετε καλά την περιοχή που θα καθαριστεί και το επίθεμα καθαρισμού με νερό ή σαμπουάν αυτοκινήτου με ουδέτερο pH (συνιστούμε το καθαριστικό R1 πολύ αραιωμένο, αρ. είδους 0893125005). Στη συνέχεια, περάστε την υγρή επιφάνεια με το επίθεμα καθαρισμού, χωρίς να ασκείτε πίεση. Για να καθαρίσετε με το επίθεμα καθαρισμού, η επιφάνεια και το επίθεμα καθαρισμού θα πρέπει πάντα να είναι υγρά. Αν χρειάζεται, συνιστούμε να υγραίνετε την επιφάνεια και το επίθεμα καθαρισμού με μια φιάλη με αντλία ψεκασμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, απομακρύνετε απλώς τα κατάλοιπα με ένα πανί από μικροΐνες. Η επιφάνεια είναι ιδανικά προετοιμασμένη για στίλβωση ή στεγανοποίηση.
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Διάμετρος | 150 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!