Φόρμα Εργασίας Με Τιράντες Classic
Φόρμα εργασίας με τιράντες CLASSIC
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΗ XXL
Αρ. είδους 9500000725
EAN 4056807034560
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- 1 μεγάλη τσέπη στην πατιλέτα
- 2 τσέπες πλαϊνές και 2 τσέπες πίσω με ταινίες με αυτοπρόσφυση
- Λογότυπο Würth στο επάνω μέρος της πατιλέτας
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 245 |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία |