Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φόρμα Cetus

Ολόσωμη φόρμα εργασίας με τιράντες Cetus
ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚ/ΑΝΘΡ XL
MODYF

Αρ. είδους M405134003
EAN 4251596886707

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η άνετη φόρμα παρέχει πρακτική προστασία σε ολόκληρο το σώμα. Πολλές και διαφορετικές τσέπες για προσεκτική φύλαξη όλων των σύνεργων.
  • Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από ειδικό πλαστικό που δεν εντοπίζεται από ανιχνευτές μετάλλων

  • 5 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, 2 τσέπες στο στέρνο, τσέπη για μέτρο

  • Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, ελαστική φάσα στη μέση, τσέπες στα γόνατα από ανθεκτικό υλικό Cordura

  • Θήκη ταυτότητας ή προσωπικής κάρτας εργαζόμενου

  • Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, με πιστοποίηση κατά DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL9066 Hohenstein HTTI)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Λευκό, Ανθρακί

Μέγεθος

XL

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

XL

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

245 g

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα, τυπική διαδικασία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες