Παντελόνι Cetus
Παντελόνι Cetus





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από πλαστικό
- 5 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, τσέπη για μέτρο
- Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, ελαστική φάσα στη μέση, τσέπες στα γόνατα από ανθεκτικό υλικό Cordura, θήκη ταυτότητας
- Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, με πιστοποίηση κατά DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κόκκινο, Ανθρακί |
Μέγεθος | 58 |
Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο | 52 |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 245 g |
Πρότυπα | ISO 15797, EN 14404 |
ISO | 15797 |
Πρότυπο ΕΝ | 14404 |
Υλικό επιγονατίδας | 100% Cordura® 500D |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |
Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο | 42 |