Φόρμα Cetus
Ολόσωμη φόρμα εργασίας με τιράντες Cetus
ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΡΓ.CETUS ΑΝΘΡΑΚΙ/ΓΚΡΙ XL





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από ειδικό πλαστικό που δεν εντοπίζεται από ανιχνευτές μετάλλων
- 5 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, 2 τσέπες στο στέρνο, τσέπη για μέτρο
- Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, ελαστική φάσα στη μέση, τσέπες στα γόνατα από ανθεκτικό υλικό Cordura
- Θήκη ταυτότητας ή προσωπικής κάρτας εργαζόμενου
- Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, με πιστοποίηση κατά DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL9066 Hohenstein HTTI)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανθρακί, Γκρι |
Μέγεθος | XL |
Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο | XL |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 245 g |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα, τυπική διαδικασία |