Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φόρμα Cetus

Ολόσωμη φόρμα εργασίας με τιράντες Cetus
ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣ. CETUS ΜΑΥΡ XL

Αρ. είδους M405127003
EAN 4251596886141

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φόρμα Cetus

Αρ. είδους M405127003
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
Η άνετη φόρμα παρέχει πρακτική προστασία σε ολόκληρο το σώμα. Πολλές και διαφορετικές τσέπες για προσεκτική φύλαξη όλων των σύνεργων.
  • Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από ειδικό πλαστικό που δεν εντοπίζεται από ανιχνευτές μετάλλων

  • 5 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, 2 τσέπες στο στέρνο, τσέπη για μέτρο

  • Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, ελαστική φάσα στη μέση, τσέπες στα γόνατα από ανθεκτικό υλικό Cordura

  • Θήκη ταυτότητας ή προσωπικής κάρτας εργαζόμενου

  • Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, με πιστοποίηση κατά DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL9066 Hohenstein HTTI)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

XL

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

XL

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

245 g

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα, τυπική διαδικασία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες