Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Cetus

Μπουφάν μπόμπερ Cetus
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓ.CETUS ΜΠΛΕ ROYAL/ΜΑΥΡΟ L

Αρ. είδους M401324002
EAN 4251596883898

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Cetus

Αρ. είδους M401324002
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
Το ύφασμα συνδυάζει την άνεση του βαμβακιού με την ανθεκτικότητα του πολυεστέρα. Τα κουμπιά και τα φερμουάρ είναι κατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό που δεν εντοπίζεται από ανιχνευτές μετάλλων στο 99% των περιπτώσεων.
  • Καλυμμένα κουμπιά για να μην προκαλούν γρατσουνιές

  • 2 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 2 τσέπες στο στέρνο, εσωτερική τσέπη

  • Εργονομικό σχήμα μανικιού, ελαστικά ένθετα στην πλάτη

  • Ανακλαστικά ένθετα, ρυθμιζόμενες μανσέτες και στρίφωμα, προσωπική κάρτα εργαζομένου

  • Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Βασιλικό μπλε, Μαύρο

Μέγεθος

L

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

245 g

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα, τυπική διαδικασία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες