Σορτς Cetus
Βερμούδα Cetus
ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓ.CETUS ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΗ N.52




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από ειδικό πλαστικό που δεν εντοπίζεται από ανιχνευτές μετάλλων
- 5 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, τσέπη για μέτρο
- Ελαστική φάσα στη μέση
- Θήκη ταυτότητας, κατάλληλη για βιομηχανικά πλυντήρια ρούχων
- OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Βασιλικό μπλε, Μαύρο |
Μέγεθος | 52 |
Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο | 46 |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 245 g |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα, τυπική διαδικασία |