Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι Cetus

Παντελόνι Cetus
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓ.CETUS ΑΝΘΡΑΚΙ/ΓΚΡΙ N.48

Αρ. είδους M403403425

EAN 4251596875510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι Cetus

Αρ. είδους M403403425
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
Το παντελόνι διαθέτει αντοχή και παρέχει μέγιστη άνεση. Τα κουμπιά και τα φερμουάρ είναι κατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό, το οποίο δεν εντοπίζεται από ανιχνευτές μετάλλων στο 99% των περιπτώσεων.
  • Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από πλαστικό

  • 5 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, τσέπη για μέτρο

  • Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, ελαστική φάσα στη μέση, τσέπες στα γόνατα από ανθεκτικό υλικό Cordura, θήκη ταυτότητας

  • Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, με πιστοποίηση κατά DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί, Γκρι

Μέγεθος

48

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

42

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

245 g

Πρότυπα

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

Πρότυπο ΕΝ

14404

Υλικό επιγονατίδας

100% Cordura® 500D

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο

33

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες