Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φόρμα εργασίας με τιράντες Cetus

Φόρμα εργασίας με τιράντες Cetus
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣ.ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ CETUS ΜΑΥΡΟ N.46

Αρ. είδους M404248423
EAN 4251596877194

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φόρμα εργασίας με τιράντες Cetus

Αρ. είδους M404248423
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
Πρακτική φόρμα με τιράντες σε διάφορα ελκυστικά χρώματα με λειτουργικές λεπτομέρειες, όπως κουμπιά και φερμουάρ από πλαστικό, κλιπ συγκράτησης ταυτότητας και διάφορες τσέπες
  • Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από πλαστικό

  • 5 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, τσέπη για μέτρο, τσέπη στο στέρνο

  • Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, ελαστική φάσα στη μέση, τσέπες στα γόνατα από ανθεκτικό υλικό Cordura, θήκη ταυτότητας

  • Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, με πιστοποίηση κατά DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

46

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

40

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

245 g

Πρότυπα

EN 14404

Πρότυπο ΕΝ

14404

Υλικό επιγονατίδας

100% Cordura® 500D

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα, τυπική διαδικασία

Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο

32

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες