Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι Cetus με τσέπες τύπου θήκης

Παντελόνι Cetus με τσέπη τύπου θήκης
ΠΑΝΤΕΛ.CETUS ΕΞ.ΤΣ.ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡ Ν52

Αρ. είδους M403446429

EAN 4251596882785

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι Cetus με τσέπες τύπου θήκης

Αρ. είδους M403446429
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
Μοντέρνο παντελόνι με τσέπες τύπου θήκης που παρέχουν πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης για επιπλέον εργαλεία. Ελαστικές φάσες στη μέση που παρέχουν υψηλό επίπεδο άνεσης.
  • Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από πλαστικό

  • 5 εξωτερικές τσέπες με 2 πρόσθετες τσέπες τύπου θήκης, 2 τσέπες για στυλό, τσέπη για μέτρο

  • Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, ελαστική φάσα στη μέση, τσέπες στα γόνατα από ανθεκτικό υλικό Cordura

  • Θήκη ταυτότητας

  • Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, με πιστοποίηση κατά DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRBW3 Hohenstein HTTI)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Κόκκινο, Ανθρακί

Μέγεθος

52

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

46

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

245 g

Πρότυπα

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

Πρότυπο ΕΝ

14404

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο

36

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες