Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι Cetus

Παντελόνι Cetus
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CETUS ΜΑΥΡΟ Ν.50

Αρ. είδους M403436427

EAN 4251596874681

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι Cetus

Αρ. είδους M403436427
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
Το παντελόνι διαθέτει αντοχή και παρέχει μέγιστη άνεση. Τα κουμπιά και τα φερμουάρ είναι κατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό, το οποίο δεν εντοπίζεται από ανιχνευτές μετάλλων στο 99% των περιπτώσεων.
  • Ρουχισμός προστασίας από γρατσουνιές με κουμπιά και φερμουάρ από πλαστικό

  • 5 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, τσέπη για μέτρο

  • Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, ελαστική φάσα στη μέση, τσέπες στα γόνατα από ανθεκτικό υλικό Cordura, θήκη ταυτότητας

  • Κατάλληλο για βιομηχανικά πλυντήρια, με πιστοποίηση κατά DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

50

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

44

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

245 g

Πρότυπα

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

Πρότυπο ΕΝ

14404

Υλικό επιγονατίδας

100% Cordura® 500D

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο

34

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες