Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Cargo Ultra LS 10W40

Λάδι μηχανής CARGO Ultra LS 10W-40
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-CARGO ULTRA LS 10W-40 208L

Αρ. είδους 0897910405

EAN 4056807746029

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Cargo Ultra LS 10W40

Αρ. είδους 0897910405
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
100% Συνθετικό λιπαντικό σύγχρονης τεχνολογίας low SAPS
Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις λίπανσης για ατμοσφαιρικούς και turbo πετρελαιοκινητήρες ΕURO IV – EURO V που είναι εφοδιασμένοι με συστήματα μείωσης ρύπων (DPF – CRT – SCR).

Τα προηγμένης τεχνολογίας πρόσθετα παρέχουν:
  • προστασία από τη φθορά του κινητήρα και των συστημάτων κατακράτησης σωματιδίων σε βαριές συνθήκες λειτουργίας

  • εξασφαλίζei μακροζωία και δραστική μείωση του κόστους συντήρησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • ACEA E9/E7/E6/E4

  • API CJ-4/CI-4/CH-4/CF-4

  • MB-Approval 228.51

  • MAN M3477/M 3277/M3575/M3271-1

  • Volvo VDS-4 • Scania Low Ash

  • MTU Oil Type 3.1

  • Mack EO-O Premium Plus

  • Renault VI RLD-3

  • Deutz DQC IV-10 LA

  • Cat ECF-3

  • Cummins CES 20081

Περιεχόμενα

208 l

Τύπος λαδιού

Πλήρως συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

10W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

Volvo VDS-3, MB 228,51, MAN M3477, Mack EO-N, Renault RLD-2

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

Renault RXD, Renault RLD, Renault RLD-2, Mack EO-N, Volvo VDS-3, Deutz DQC IV-10 LA, Caterpillar ECF-1-a, MTU τύπου 3,1, MTU ΤΥΠΟΥ 3.1, MAN M3477, MAN M3271-1, MB 228,51, MB 235,27, API CF, API CI-4, ACEA E7

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,862 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες