Βερμούδα Εργασίας Caracas
Βερμούδα CARACAS
ΒΕΡΜΟΥΔΑ CARACAS ΜΠΛΕ NAVY M
Αρ. είδους 9501006412
EAN 4062856403103
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελαστικό πλαϊνό μέρος και θηλιές για ζώνη στη μέση
- Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί
- 2 κλασικές τσέπες μπροστά
- 1 πλαϊνή τσέπη με καπάκι LOCK SYSTEM
- 1 τσέπη για μέτρο
- 2 τσέπες πίσω, 1 από αυτές ανοικτή και μία με καπάκι και hook-and-loop
- Ένθετα και ραφές σε χρώμα αντίθεσης
- Ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη
- Ενίσχυση με τριπλές ραφές για μεγαλύτερη αντοχή
- Διαθέσιμη σε: Μαύρο, Γκρι και Μπλε Navy
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 210 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός |