Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σακάκι Εργασίας Cabin

Σακάκι φόρμας εργασίας CABIN
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CABIN NAVY BLUE XXL

Αρ. είδους 5359181615

EAN 4056807798707

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σακάκι Εργασίας Cabin

Αρ. είδους 5359181615

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ελαφρύ βαμβακερό σακάκι εργασίας σε στιλ τζιν
  • Μπροστινό κλείσιμο με πλαστικά κουμπιά

  • Δύο τσέπες στο στήθος, μία εκ των οποίων με θήκη για κινητό τηλέφωνο

  • Στήριγμα για σήμα

  • Θήκη στυλό και καπάκι με αυτοπρόσφυση

  • Μανσέτα με κουμπί

  • Προσαρμοζόμενο στρίφωμα με αυτοπρόσφυση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

XXL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

260 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες