Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό Γράσο Ασβεστίου Ca-2

Λιπαντικό γράσο Calcium Ca-2
ΓΡΑΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ CA-2 1KG

Αρ. είδους 1893890201
EAN 4056807082639

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό Γράσο Ασβεστίου Ca-2

Αρ. είδους 1893890201
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
Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης
Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης με:
  • εξαιρετική πρόσφυση στις λιπαινόμενες επιφάνειες

  • μεγάλη αντοχή στην απόπλυση με νερό

Ιδανικό για εξωτερικές λιπάνσεις και πλαίσια οχημάτων, όπου η παρουσία νερού είναι έντονη.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • DIN 51825 KD2C-20

  • ASTM D-4950 LA/GA
ΟδηγίεςΘερμοκρασίες λειτουργίας: από -20οC έως +70οC.
Κλάση NLGI: 2

Βάρος περιεχομένου

1 kg

Βάση σαπουνιού

Λιθίου/ασβεστίου

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 70 °C

Χρώμα

Κίτρινο

Βαθμίδα NLGI/συνθήκες

2 / με DIN 51818

Ιξώδες λαδιού βάσης, κινηματικό/συνθήκες

300 mm²/s / στους 40°C

Ελάχ./Μέγ. διείσδυση εργασίας/συνθήκες

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

48 Month

Βάση λαδιού

Ορυκτέλαιο

Σύστημα λίπανσης

Γράσο

Οσμή/άρωμα

Λάδι

Πυκνότητα

0,885 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-20 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

70 °C

Συνθήκες διείσδυσης εργασίας

σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Συνθήκες για κατηγορία NLGI

με DIN 51818

Συνθήκες περιόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας

εξαρτάται από την εφαρμογή

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες