Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής

ISO 4762/DIN 912, χάλ. με νιφ. ψευδάρ. 8.8, ασημί
ΒΙΔΑ-CYL-ISO4762-8.8-(ZFSHL)-M8X35

Αρ. είδους 414948 35
EAN 4054458004161

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4762, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8.8, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ – 0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

    M8

    Μήκος (l1)

    35 mm

    Διάμετρος κεφαλής (dk)

    13 mm

    Ύψος κοπής (k1)

    8 mm

    Πρότυπα

    ISO 4762

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    8.8

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

    Ναι

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    480 h

    Τύπος κεφαλής

    Κεφαλή

    Λεπτομέρειες κεφαλής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Τύπος μετάδοσης κίνησης

    Εξαγωνική υποδοχή

    Εσωτερική οδήγηση (s1)

    HS6

    Τύπος σπειρώματος

    Μετρικό σπείρωμα

    Μορφή σπειρώματος

    Τυπικό μετρικό σπείρωμα

    Σχεδίαση σπειρώματος

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Σχεδίαση

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Κατηγορία προϊόντος

    A

    Περιοχή εφαρμογής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Ρυθμιζόμενη περιοχή

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Προϊόν κατασκευών

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Αρ. είδους
    Αρ. υλικού πελάτη

    Επικίνδυνο υλικό

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων()

    Φύλλα δεδομένων ()

    Δεδομένα CAD  | 

    Τεχνικές πληροφορίες