Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+COOL Eco

Λάδι διάτρησης/κοπής CUT+COOL Eco
CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ &ΔΙΑΤΡ.ECO 400ML

Αρ. είδους 0893050011

EAN 4050641104847

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+COOL Eco

Αρ. είδους 0893050011
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
Βιοδιασπώμενο λάδι κοπής

Σπρέι με τεχνολογία ECO-Stop


  • Δυνατότητα έως 2500 εφαρμογών χάρη στην προκαθορισμένη ποσότητα ανά χρήση της βαλβίδας

  • Ελάχιστος καπνός


Ευκολία χρήσης


Δεν απαιτείται καθαρισμός των μετάλλων πριν από την τοποθέτηση ή περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. συγκόλληση) σε χαμηλές συγκεντρώσεις



Ουδέτερη συμπεριφορά


  • Δυνατότητα επαφής με ευαίσθητα υλικά (π.χ. μάρμαρο, πλαστικό, ηλεκτρικά εξαρτήματα)

  • Άοσμο
Ανακοίνωση

Τα πανιά καθαρισμού που είναι εμποτισμένα με λάδι, θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε μη εύφλεκτα, ερμητικά αυτοσφραγιζόμενα δοχεία με κατάλληλη επισήμανση (BGI 560).

Περιοχή εφαρμογής
Λάδι διάτρησης και κοπήςΛάδι διάτρησης και κοπής PerfectΠάστα διάτρησης και κοπής PerfectΛάδι διάτρησης και κοπής EcoΑφρός διάτρησης και κοπήςΛαδί κοπής DVGWΨυκτικό υγρό
Ultra
Ψυκτικό υγρό
Ultra HD
Υλικά
Μηχανικές κατεργασίες
Χαρακτηριστικά
Υλικό βάσηςΟρυκτέλαιοΟρυκτέλαιο με συνθ. εστέραΟρυκτέλαιο με συνθ. εστέραΣυνθ. ΕστέραςΓλυκόλη και εστέραςΕστέραςΟρυκτέλαιοΟρυκτέλαιο
Χάλυβας, κράματα χάλυβαxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότηταςxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηροςxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Καρβίδιοxxxxxxxxxxxxxxxxx
Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Τιτάνιοxxxxxxxxxxxxxxxx
Μαγνήσιοxxxxxxxxxxxxxxxx
Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίουxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Περιστροφή, μηχανήματα περιστροφήςxxxxxxxxxxxxxx
Διάτρηση, φρεζάρισμα, διεύρυνσηxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Βαθιά διάτρησηxxxxxxxxxxxxxxx
Πριόνισμαxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Κοπή σπειρωμάτωνxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Χύτευση σπειρωμάτων, ελασματοποίησηxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Φρέζαxxxxxxxxxx xxx
Τρίψιμο με γυαλόχαρτοxxxxxxxxxxxxx
Διαμόρφωση, ελασματοποίηση, κάμψηxxxxxxxxxxxxxx
Ποντάρισμα, ακριβές ποντάρισμαxxxxxxx xxx
Διεύρυνση οπών, δημιουργία οδόντωσηςxxxxxxxxxxxxxxx
Ιξώδες (mm²/s)1225Μορφή πάστας35δ/υ56676
Ελάχιστη ποσότητα για λίπανση
Χωρίς ανάγκη υποχρεωτικών προειδοποιητικών συμβόλων
Δυνατότητα χρήσης με το δοχείο ανάποδα
Με έγκριση DVGW
Βιοδιασπώμενο/εγκεκριμένο για χρήση με τρόφιμα
Εξαιρετικά υψηλή απόδοση λίπανσης
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων
Ελάχιστος καπνός
Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση
Καλές ιδιότητες ερπυσμού
Δεν περιέχει βορικό οξύ
Χαμηλό ποσοστό αφρίσματος
Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα έναντι των μικροβίων
Κατηγορία επικινδυνότητας νερού11112111
Χωρίς φορμαλδεΰδη
Εξαιρετικά απαλό για το δέρμα (δεν περιέχει αμίνες)
xxx εξαιρετική καταλληλότητα
xx καλή καταλληλότητα
x μικρότερη καταλληλότητα
⎷ ισχύει

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για επιτόπου χρήση με λίπανση με απώλεια και για χρήση σε επιφάνειας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Ιδανικό για χρήση όταν υπάρχουν επιφανειακές πιέσεις μεταξύ του τεμαχίου εργασίας και του εργαλείου και για όλες τις πολύπλοκες διαδικασίες μηχανικής κατεργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαμόρφωση χάλυβα, αλουμινίου και μη σιδηρούχων βαρέων μετάλλων.

Οδηγίες

Δεν απαιτείται καθαρισμός των μετάλλων πριν από τη συναρμολόγηση ή περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. συγκόλληση) όταν η εφαρμογή γινεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Η επεξεργασία του προϊόντος γίνεται στη μορφή που παραδίδεται.

Περιεχόμενα

400 ml

Δοχείο

Σπρέι

Χρώμα

Ανοιχτό κίτρινο

Οσμή/άρωμα

Ουδέτερο

Χημική βάση

Συνθετικός εστέρας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Πυκνότητα

0,77 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς χλωριούχα

Ναι

Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα

Ναι

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

275 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

35 mm²/s

Χωρίς φώσφορο

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κάνουλα Σπείρωμα DN 45 για πλαστικά μπιτόνια 5 l και 10 l

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 5L

Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες