Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

Λάδι διάτρησης/κοπής CUT+COOL
CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Αρ. είδους 0893050004

EAN 4050641104335

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

Αρ. είδους 0893050004
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
Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία

Γενικής χρήσης



Ψύχεται ομοιόμορφα κατά τον ψεκασμό


  • Προστατεύει τα εργαλεία

  • Εμποδίζει την προσκόλληση μικρών σωματιδίων υλικού στην ακμή κοπής


Καλές ιδιότητες ερπυσμού, διεισδύει σε ανοίγματα ακόμα και με τις πιο μικρές ανοχές



Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία


  • Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας κατά του περαιτέρω σκουριάσματος και της διάβρωσης

  • Δεν απαιτείται μετεπεξεργασία ή προφύλαξη


Δεν περιέχει σιλικόνη, χλώριο, ρητίνες και οξέα

Ανακοίνωση

Χωρίς ουσίες που υποβαθμίζουν τη διαβροχή της βαφής.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Λάδι κοπής πολλαπλών χρήσεων για ελαφριά έως μέτρια μηχανική κατεργασία.

Οδηγίες

Ψεκάστε πάνω στο τεμάχιο εργασίας από απόσταση 20-30 cm περίπου.


Το προϊόν χρησιμοποιείται όπως παρέχεται.

Περιεχόμενα

400 ml

Δοχείο

Σπρέι

Χρώμα

Ανοιχτό καφέ, Κοκκινωπό

Οσμή/άρωμα

Αρωματισμένο

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Πυκνότητα

0,889 g/cm³

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς χλωριούχα

Ναι

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

190 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

12 mm²/s

Λάδι διάτρησης και κοπής Λάδι διάτρησης και κοπής Perfect Πάστα διάτρησης και κοπής Perfect Λάδι διάτρησης και κοπής Eco Αφρός διάτρησης και κοπής Λαδί κοπής DVGW Λιπαντικό ψύξης Ultra Λιπαντικό ψύξης Ultra HD
Υλικά
Χάλυβας, κράματα χάλυβα xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηρος xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Ανθρακούχο βολφράμιο xx xxx xxx xx xxx x x xx
Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Τιτάνιο x xxx xxx xx xxx x x xx
Μαγνήσιο x xxx xxx xx xxx x x xx
Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Μηχανικές κατεργασίες
Τορνίρισμα, αυτόματοι τόρνοι xx xxx x x x x xx xxx
Διάτρηση, φρεζάρισμα, διεύρυνση xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Βαθιά διάτρηση x xxx xxx xx xx x x xx
Πριόνισμα xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Κοπή σπειρωμάτων xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Σπειροτόμηση, ελασματοποίηση xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Φρέζα x xxx x xx xx x xxx
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο x xxx x x x x xxx xx
Διαμόρφωση, ελασματοποίηση, κάμψη x xxx xx xx xx x x xx
Ποντάρισμα, ακριβές ποντάρισμα x xx xx xx x x x
Διεύρυνση οπών, δημιουργία οδόντωσης x xxx xx xxx xxx x x x
Χαρακτηριστικά
Βάση Ορυκτέλαιο Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα Συνθ. εστέρας Γλυκόλη και εστέρας Εστέρας Ορυκτέλαιο Ορυκτέλαιο
Ιξώδες (mm²/s) 12 25 Μορφή πάστας 35 δ/υ 5 66 76
Ελάχιστη ποσότητα για λίπανση
Χωρίς ανάγκη υποχρεωτικών προειδοποιητικών συμβόλων
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες πάνω από το κεφάλι
Με έγκριση DVGW
Βιοδιασπώμενο/εγκεκριμένο για χρήση με τρόφιμα
Εξαιρετικά υψηλή απόδοση λίπανσης
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων
Ελάχιστος καπνός
Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση
Καλές ιδιότητες ερπυσμού
Δεν περιέχει βορικό οξύ
Χαμηλό ποσοστό αφρίσματος
Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα έναντι των μικροβίων
Κατηγορία επικινδυνότητας νερού 1 1 1 1 2 1 1 1
Χωρίς φορμαλδεΰδη
Εξαιρετικά απαλό για το δέρμα (δεν περιέχει αμίνες)
xxx εξαιρετική καταλληλότητα
xx καλή καταλληλότητα
x μικρότερη καταλληλότητα
⎷ ισχύει
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες