Υποδοχή πίεσης
Χιτώνιο πίεσης, επινικελωμένος χαλκός
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ CU NI D5
Αρ. είδους 0880998005
EAN 4056807167077
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για την παραγωγή μη αποσπώμενων συνδέσμων άκρων συρματόσχοινων
- Η διαδικασία εκτελείται με τις κατάλληλες σιαγόνες σύσφιγξης (διαθέσιμες σε μέγεθος έως D6) και την πένσα καλωδίων B12
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για διάμετρο καλωδίου | 5 mm |
Μήκος (l1) | 18 mm |
Εσωτερικό μήκος (l2) | 11 mm |
Εσωτερικό πλάτος (b1) | 5,5 mm |
Πάχος (s1) | 2,1 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 12,340 g |
Άλλο πρότυπο | WN 0880-998 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!