Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι χαλκού CU 800

ΣΠΡΕΪ ΧΑΛΚΟΥ CU 800 300ML

Αρ. είδους 0893800

EAN 4050641140951

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι χαλκού CU 800

Αρ. είδους 0893800
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
Εξαιρετικά κολλώδες λιπαντικό και αντιδιαβρωτικό σπρέι διαχωρισμού με εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τις υψηλές πιέσεις

Πολύ υψηλή αντίσταση


  • Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής από -40 °C έως +1200 °C για ξηρή λίπανση

  • Ανθεκτικό στο νερό, τα αραιωμένα αλκάλια και τα αραιωμένα οξέα


Ισχυρή, μακροχρόνια λίπανση


Παρέχει μακροχρόνια προστασία από το κάψιμο και το μάγκωμα, τη φθορά, τη διάβρωση και τη διάβρωση λόγω τριβής.



Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ

Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για δισκόφρενα ή τακάκια φρένων.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Το λιπαντικό είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και κατάλληλο για λίπανση του πίσω μέρους των τακακιών των δισκόφρενων (εμποδίζει τους θορύβους τριξίματος), βιδωτών συνδέσεων (βίδες στις πολλαπλές εξαγωγής, σπειρώματα μπουζί κ.λπ.), ρουλεμάν, σημείων περιστροφής, αρθρώσεων, επιφανειών ολίσθησης κ.λπ. Εμποδίζει τη σύντηξη των στερεών υλικών στεγανοποίησης και είναι επίσης κατάλληλο για προστασία ακροφυσίων πιστολιών συγκόλλησης με τόξο και αέρια θωράκισης κατά της επαφής, καθώς και σε μπαταρίες και ακροδέκτες μπαταριών.

Οδηγίες

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Καθαρίστε τα εξαρτήματα προς επεξεργασία με καθαριστικό φρένων. Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνη και γράσο. Ψεκάστε μια λεπτή και ομοιόμορφη στρώση CU 800 από απόσταση 20-30 cm.

Περιεχόμενα

300 ml

Χημική βάση

Μαλακό μέταλλο που περιέχει ημι-συνθετική βάση γράσου

Χρώμα

Χαλκός

Πυκνότητα

1,1 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-40 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

1200 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

250 °C

Συγκέντρωση VOC (CH)

463 g/l

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Βάρος περιεχομένου

198 g

Δοχείο

Σπρέι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα.
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες