Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πάστα χαλκού CU 800

Πάστα χαλκού CU 800
ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ CU 800 100G

Αρ. είδους 08938001

EAN 4050641439154

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πάστα χαλκού CU 800

Αρ. είδους 08938001
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
Εξαιρετικά κολλώδης λιπαντική και αντιδιαβρωτική πάστα διαχωρισμού με εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τις υψηλές πιέσεις

Πολύ υψηλή αντοχή


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +1200 °C για ξηρή λίπανση

  • Προϊόν ανθεκτικό στο νερό, στα αραιωμένα αλκάλια και τα αραιωμένα οξέα


Εξαιρετικό, μακροχρόνιο αποτέλεσμα λίπανσης


Παρέχει μακροχρόνια προστασία από το κάψιμο και το μάγκωμα, την ψυχρή συγκόλληση, τη φθορά, τη διάβρωση και τη διάβρωση λόγω τριβής.



Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ

Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δίσκους ή θερμουίτ φρένων. Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Το λιπαντικό είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και κατάλληλο για λίπανση του πίσω μέρους των τακακιών των δισκόφρενων (εμποδίζει τους θορύβους τριξίματος), βιδωτών συνδέσεων (βίδες στις πολλαπλές εξαγωγής, σπειρώματα μπουζί κ.λπ.), ρουλεμάν, σημείων περιστροφής, αρθρώσεων, επιφανειών ολίσθησης κ.λπ. Εμποδίζει τη σύντηξη των στερεών υλικών στεγανοποίησης και είναι επίσης κατάλληλο για προστασία ακροφυσίων πιστολιών συγκόλλησης με τόξο και αέρια θωράκισης κατά της επαφής, καθώς και σε μπαταρίες και ακροδέκτες μπαταριών.

Οδηγίες

Καθαρίστε τα εξαρτήματα προς επεξεργασία με καθαριστικό φρένων, αρ. είδους 0890 108 7. Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνη και γράσο. Βουρτσίστε ελαφριά και ομοιόμορφα την επιφάνεια προς επεξεργασία με CU 800.

Περιεχόμενα

100 ml

Χημική βάση

Μαλακό μέταλλο που περιέχει ημι-συνθετική βάση γράσου

Χρώμα

Χαλκός

Πυκνότητα

1 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-20 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

1200 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

200 °C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

7 mm²/s

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Βάρος περιεχομένου

100 g

Δοχείο

Σωλήνας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες