Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακός σύνδεσμος, σχήμα CS, με στήριγμα ασφαλείας, μακριά έκδοση DIN 71802, σχεδίαση μεγάλου μήκους, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 71802, επιψευδ. χάλυβας σχήμ. C, μακριά έκδοση
ΓΩΝ.ΣΥΝΔ.DIN71802 MAK KGL/13 (A2K) M8X14

Αρ. είδους 026830816

EAN 4011231316101

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακός σύνδεσμος, σχήμα CS, με στήριγμα ασφαλείας, μακριά έκδοση DIN 71802, σχεδίαση μεγάλου μήκους, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 026830816

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Με μεγάλη σφαιρική υποδοχή

  • Σφαιρικός σύνδεσμος με επίπεδο κλειδί και εξ. παξιμάδι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος από το κέντρο της σφαίρας έως το άκρο της υποδοχής σφαίρας (a1)

46 mm

Μήκος από το κέντρο της σφαίρας έως το κολάρο του ωστηρίου (l1)

13 mm

Μήκος του τόρμου από το κολάρο (l2)

16,5 mm

Πρότυπα

DIN 71802

Μορφή

CS

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Μακρύ, Με ροδέλα ωμέγα

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα