Γωνιακός σύνδεσμος, σχήμα CS, με κλιπ συγκράτησης, αριστερόστροφο σπείρωμα DIN 71802, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 71802, επιψευδ. χάλ., αριστερ. σπείρωμα σχ. C
(ΕΠ) ΓΩΝ.ΑΡ/ΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.Μ8Χ16,6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σφαιρικός σύνδεσμος με επίπεδο κλειδί και εξ. παξιμάδι
- Δεξιόστροφο σπείρωμα στον σφαιρικό σύνδεσμο, περιλ. εξαγωνικό παξιμάδι
- Αριστερόστροφο σπείρωμα στην σφαιρική υποδοχή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος από το κέντρο της σφαίρας έως το άκρο της υποδοχής σφαίρας (a1) | 30 mm |
Μήκος από το κέντρο της σφαίρας έως το κολάρο του ωστηρίου (l1) | 13 mm |
Μήκος του τόρμου από το κολάρο (l2) | 16,5 mm |
Πρότυπα | DIN 71802 |
Μορφή | CS |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Με ροδέλα ωμέγα |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | LH - Αριστερόστροφο σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |