Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακός σύνδεσμος, σχήμα CS, με κλιπ συγκράτησης DIN 71802, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 71802, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα CS
(ΕΠ) ΓΩΝ.ΑΡΘ/ΣΕΙΣ Μ10Χ20

Αρ. είδους 026851019

EAN 4011231316200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακός σύνδεσμος, σχήμα CS, με κλιπ συγκράτησης DIN 71802, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 026851019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Σφαιρικός σύνδεσμος με επίπεδο κλειδί και εξ. παξιμάδι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος από το κέντρο της σφαίρας έως το άκρο της υποδοχής σφαίρας (a1)

35 mm

Μήκος από το κέντρο της σφαίρας έως το κολάρο του ωστηρίου (l1)

16 mm

Μήκος του τόρμου από το κολάρο (l2)

20 mm

Πρότυπα

DIN 71802

Μορφή

CS

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Με ροδέλα ωμέγα

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα