Παξιμάδι με πριτσίνι με φρεζαριστή κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος
Φρεζάτη κεφαλή, ανοξ. χάλ. Α2, ραβδ. στέλεχος αν.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡ.-CS-4,0-6,5-A2-18,0-M6

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυξημένο κλείδωμα κατά της περιστροφής χάρη στο ραβδωτό στέλεχος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Werkstoff | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Surface | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M6 |
Μήκος (l1) | 18 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 11.5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 8.9 mm |
Head height (k1) | 1.5 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 4,0-6,5 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 20580 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 5560 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 21 Nm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 9.0 mm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με ραβδωτό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!