Ροδέλα διέλευσης καλωδίων CR με μεμβράνη
Ροδέλα διέλ. καλωδίων με μεμβρ., διπλή φλάντζα, CR
ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓ. ME ΜΕΜΒΡΑΝΗ-11X18,5X23X2MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολυχλωροπρένιο - συνθετικό ελαστομερές
- Εσωτερική μεμβράνη
- Για στεγανοποίηση ανοιγμάτων εξόδου καλωδίων
- Καλή αντοχή στη γήρανση
- Καλή αντοχή στο όζον
- Καλές μονωτικές ιδιότητες
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Σχετικά καλή αντοχή σε λάδια και πετρέλαιο
- Δυνατότητα επιλογής διάφορων βαθμών σκληρότητας από 40 έως 70 Shore A
- Συμβατότητα με την Οδηγία RoHS
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d) | 11 mm |
Οπή διάτρησης (D1) | 18,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (D) | 23 mm |
Πάχος εγκατάστασης (h1) | 2 mm |
Ύψος (H) | 7 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Πάχος μεμβράνης (M) | 1 mm |
Υλικό | Νεοπρένιο |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ISO | 3302 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 90 °C |
Αντίσταση σε | Όζον (επαρκές), Λάδι (περιορισμένο) |