Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ατσαλίνα έλξης καλωδίων CPS 3

Σύστημα έλξης καλωδίων CPS 3
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CPS 3,0 50M

Αρ. είδους 0975853050

EAN 4052703645558

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ατσαλίνα έλξης καλωδίων CPS 3

Αρ. είδους 0975853050
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
Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους χάρη στο Powerglider

Ράβδος από υαλοΐνα ∅ 3 mm σε πλαστικό περίβλημα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

50 m

Διάμετρος

3 mm

Φορτίο εφελκυσμού

120 kg

Σπείρωμα σύνδεσης

M6

Υλικό

Υαλοΐνα

Χρώμα

Κίτρινο

Υλικό περιβλήματος

Πλαστικό

Περιλαμβάνεται το Ατσαλίνα έλξης καλωδίων CPS 3:
1 x
Κόλλα στιγμής Klebfix

KLEBFIX ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 5G-NSF

Περιγραφή:
4.7 ml
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μοτοανεμόπτερο με ειδικό κρίκο κεφαλής

AY-GUIDEHEAD-POWERGLIDER-M6-CBLFEDSYS

Περιγραφή: Με ενσωματωμένη αντιστάθμιση της συστροφής
Ποσότητα: 1 x
Λαβή καλωδίων με περιστροφή M6
1 x
Λαβή καλωδίων με περιστροφή M6

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(6-9MM)

Περιγραφή:
6-9 mm
For CPS cable feed devices
Ποσότητα: 1 x
Ράβδος από υαλοΐνα
1 x
Ράβδος από υαλοΐνα

FBRGLSROD-F.CBLFEDSYS-CPS3-3MMX50M

Περιγραφή:
50 m
Ποσότητα: 1 x
5 x
Χιτώνιο έναρξης για ατσαλίνες έλξης καλωδίων

AY-TOPSLEEVE-CBLFEDSYS-M6

Περιγραφή:
M6
Για συστήματα έλξης καλωδίων CPS 2 και CPS 3
Ποσότητα: 5 x
Κρίκος ρυμούλκησης
2 x
Κρίκος ρυμούλκησης

TWEYE-F.CBLFEDSYS-M6

Ποσότητα: 2 x
3 x
Συνδετικό χιτώνιο Για ατσαλίνες έλξης καλωδίων CPS 2 και CPS 3

AY-CONNECTORSLEEVE-CBLFEDSYS

Περιγραφή: Για συστήματα έλξης καλωδίων CPS 2 και CPS 3
Ποσότητα: 3 x
Λαβή έλξης καλωδίων από καουτσούκ
1 x
Λαβή έλξης καλωδίων από καουτσούκ

CBLPULHNDL-F.CBLFEDSYS-RBR

Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κεφαλή οδήγησης Για ατσαλίνες έλξης καλωδίων CPS (εκτός της CPS 1)

AY-GUIDEHEAD-CBLFEDSYS-13MM-M6

Για συστήματα τροφοδότησης καλωδίων (εκτός του CPS 1)
x 3 Ποσότητα