Ατσαλίνα έλξης καλωδίων CPS 1
Σύστημα έλξης καλωδίων CPS 1
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CPS1
Αρ. είδους 0975850100
EAN 4050382376190
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρωτοποριακό σύστημα τροφοδότησης καλωδίων: Συνδυασμός ώθησης και περιστροφής για εύκολη υπέρβαση της αντίστασης
- Ισχυρή και συνεχής τροφοδότηση του σπιράλ χάρη στην τηλεσκοπική ράβδο και τις ενσωματωμένες σιαγόνες σύσφιγξης
- Περιστροφή του μεταλλικού σπιράλ 4 mm με τρίτη διάταξη σύσφιγξης και λαβή με καστάνια
Απλός χειρισμός για εξοικονόμηση κόστους και χρόνου
- Δυνατότητα χρήσης από έναν μόνο χειριστή
- Υψηλότερη ροπή όταν χρησιμοποιείται πρόσθετος επαναφορτιζόμενος μηχανισμός κίνησης με δύο χειριστές
Βολική και ασφαλής χρήση
- Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος τραυματισμού των χεριών
- Περιλαμβάνει κλιπ ζώνης για βολική μεταφορά και γρήγορη πρόσβαση
Το CPS 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με μεταλλικά σπιράλ 4 mm. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση πάνω ή πολύ κοντά σε εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Λύνει τα προβλήματα σε περιστάσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες των συνηθισμένων ατσαλίνων έλξης καλωδίων και των σπιράλ διέλευσης με έλξη
Κατάλληλο για διάμετρο σωλήνα | 16 - 32 mm |
Υλικό | Πλαστικό |
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Υλικό περιβλήματος | Πλαστικό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!