Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ εργαλείων ελέγχου διαρροών CO2 2 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

Συλλογή εργαλείου ελέγχου διαρροών, 2 τμχ. Sysko
ΣΕΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ CO2 2TEM.

Αρ. είδους 5964964101

EAN 4056807749150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ εργαλείων ελέγχου διαρροών CO2 2 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

Αρ. είδους 5964964101
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
Επιτρέπει τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε CO2 για την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών μεταξύ του θαλάμου καύσης και του συστήματος ψύξης στα οχήματα.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή


  • Προϊόν κατάλληλο για όλους τους τυπικούς λαιμούς ψυγείων με τάπα και για όλα τα δοχεία διαστολής

  • Δεν χάνεται χρόνος για τη συναρμολόγηση μονάδων

  • Αξιόπιστοι διαγνωστικοί έλεγχοι μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί οποιοδήποτε εξάρτημα

  • Ιδανικό προϊόν για την εκτέλεση ελέγχων ρουτίνας και εργασιών σέρβις για πελάτες

  • Ιδανικό προϊόν για ελέγχους κινητήρων στο εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων


Εύκολη εύρεση ακόμη και των μικρότερων διαρροών, καθώς και των διαρροών που προκύπτουν μόνο όταν ασκούνται υψηλές πιέσεις από την καύση (πάνω από 30 bar) και υψηλές μηχανικές τάσεις


  • Οι διαρροές που εμφανίζονται μόνο περιοδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες μπορούν πάντα να εντοπιστούν αργότερα

  • Βέλτιστο συμπλήρωμα για κάθε δοκιμή πίεσης (μέγιστη κατά προσέγγιση μόνο 1 bar)


Το υγρό που χρησιμοποιείται είναι ασφαλές, χωρίς οξέα και μη εύφλεκτο


  • Απορρίπτεται εύκολα

  • Φιλικό προς το περιβάλλον
Ανακοίνωση

Σημαντικό: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ελέγχου διαρροών CO2, πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι δεν γίνεται αναρρόφηση ψυκτικού υγρού. Οι πετρελαιοκινητήρες λειτουργούν υπό ελαφρύ φορτίο με μεγάλη περίσσεια αέρα και το αέριο καύσης περιέχει υψηλό ποσοστό αέρα που δεν καταναλώνεται. Γι' αυτόν το λόγο, πρέπει να θέτετε τον πετρελαιοκινητήρα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φορτίο μέσω δοκιμαστικής οδήγησης ή με επανειλημμένη αύξηση των στροφών προτού εκτελέσετε δοκιμή διαρροής CO2.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Επιτρέπει τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε CO2 για την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών μεταξύ του θαλάμου καύσης και του συστήματος ψύξης στα οχήματα. Για παράδειγμα, εάν ο κινητήρας υπερθερμαίνεται, εάν υπάρχει υποψία διαρροής και η δοκιμή πίεσης (1 bar) δεν παρέχει αξιόπιστο αποτέλεσμα, εάν υπάρχει υποψία τριχοειδούς ρωγμής στην κυλινδροκεφαλή και στο μπλοκ του κινητήρα ή ελαττωματικής τσιμούχας στην κυλινδροκεφαλή.

Οδηγίες

Τοποθετήστε το εργαλείο ελέγχου διαρροών CO2 στο άνοιγμα του ψυγείου ή του δοχείου διαστολής και, πιέζοντας τη φούσκα αναρρόφησης, ελέγξτε αν ο αέρας του συστήματος ψύξης έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε CO2 (= αέριο καύσης). Στον μεσαίο θάλαμο του εργαλείου ελέγχου διαρροών CO2, η αλλαγή χρώματος του μπλε υγρού σε "πράσινο" και, στη συνέχεια, προς το "κίτρινο" υποδεικνύει διαρροή μεταξύ του θαλάμου καύσης και του συστήματος ψύξης. Το εργαλείο ελέγχου διαρροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζεστούς κινητήρες ή για ελέγχους ρουτίνας σε κρύους κινητήρες. Το υγρό δοκιμής πρέπει να αντικαθίσταται μετά από κάθε χρήση.

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

2 Stck(pcs)

Περιλαμβάνεται το Σετ εργαλείων ελέγχου διαρροών CO2 2 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.:
1 x
Υγρό δοκιμής CO2 για χρήση με το εργαλείο ελέγχου διαρροών CO2

ΥΓΡΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ CO2 500ML

Ποσότητα: 1 x