Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τζην με ενίσχυση στα γόνατα

Τζην με ενίσχυση στα γόνατα
ΤΖΙΝ ΠΑΝΤ.ΕΡΓ.CORDURA SAGITTARIUSΜΑΥΡ 54

Αρ. είδους M403362431
EAN 4251402773504

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τζην με ενίσχυση στα γόνατα

Αρ. είδους M403362431
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
Τζην φτιαγμένο από πρωτοποριακό ελαστικό υλικό που συνδυάζει την άνεση του βαμβακερού υφάσματος με την αντοχή του CORDURA® και εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
  • Ενίσχυση CORDURA® (εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή) στα σημεία που υφίστανται μεγάλη φθορά

  • 13 εξωτερικές τσέπες, τσέπη για μέτρο

  • Κρυφά κουμπιά για αποφυγή γρατσουνιών

  • Ενισχυμένα, προσχηματισμένα γόνατα

  • Τσέπες στα γόνατα, πιστοποίηση κατά EN 14404

Η επωνυμία CORDURA® είναι σήμα κατατεθέν της INVISTA Technologies S.à.r.l., Ελβετία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

54

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

48

Υλικό

80% βαμβάκι, 17% πολυαμίδιο, 3% ελαστίνη

Βάρος υφάσματος ανά m2

350 g

Πρότυπα

EN 14404

Πρότυπο ΕΝ

14404

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα

Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο

38

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες