Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα πολλαπλών χρήσεων, γωνιακή

Γωνιακή πένσα πολλαπλών χρήσεων
ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΕΝΣΑ COMBI ZEBRA 200MM

Αρ. είδους 071401 591
EAN 4052703376766

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα πολλαπλών χρήσεων, γωνιακή

Αρ. είδους 071401 591

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 6 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εργονομική πένσα για πιάσιμο, κοπή, τράβηγμα και βίδωμα

Προστασία των αρθρώσεων και των μυών


Χάρη στην ξεκούραστη και χαλαρή στάση του χεριού



Ευέλικτη εφαρμογή χάρη στις έξυπνες λεπτομέρειες


  • Σφίξιμο βιδών με την οπή με προφίλ

  • Πιάσιμο και εξαγωγή με τη χαραγμένη επιφάνεια

  • Ακριβής και ισχυρή κοπή


Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ακρίβεια


Χάρη στον ποιοτικό χάλυβα εργαλείων και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής



Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 τμημάτων με στενό προφίλ κολάρου



Ακμές κοπής: Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές για κοπή ακριβείας



Επιφάνεια: Πλήρως τροχισμένη και επιχρωμίωση



Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης με ελατήριο ανοίγματος

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

200 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

2,5 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού

13 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μήκος σε ίντσες (L)

8 in

Υλικό

Χάλυβας/χάλυβας

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες