Συγκολλητός συνδυασμένος δίσκος Κοπή και μηχανική λείανση
Συγκολλημένοι δίσκοι κοπής και τροχίσματος Speed
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ/ΛΕΙΑΝΣΗΣ COMBI Φ115Χ2,2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
- Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)
- Οι τρεις στρώσεις του δίσκου από ύφασμα με υαλοΐνα εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
- Χαμηλές δονήσεις, εργασία χωρίς κόπο
- Χαμηλή θερμοκρασία κοπής χάρη στο ειδικό υλικό πλήρωσης
- Ο κόκκος λείανσης που χρησιμοποιείται είναι λεπτός αλλά εξαιρετικά δραστικός και εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα επιφάνειας
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος | 115 mm |
Οπή διάτρησης | 22,2 mm |
Πάχος | 2,2 mm |
Ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |
Σχεδίαση | Με κάμψη |
Υλικό προς επεξεργασία | Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας |