Ταινία ψυχρής συρρίκνωσης
ΥΦΑΣΜΑΤ.ΤΑΙΝΙΑ ΓΚΡΙ COLD-SHRINK 50X15M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η εξαιρετικά εύκαμπτη και μαλακή μεμβράνη πολυαιθυλενίου επιτρέπει εύκολη εφαρμογή χωρίς τσακίσεις.
- Οι κεφαλές των βιδών μπορούν να καλυφθούν εύκολα με τη μεμβράνη, η οποία είναι ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις και στο σχίσιμο.
- Το άοσμο συγκολλητικό δεν περιέχει διαλύτες, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή αρωματικές ενώσεις, αποτρέποντας δυσάρεστες οσμές κατά την εφαρμογή και τη μετέπειτα λειτουργία του συστήματος.
- Η ταινία ψυχρής συρρίκνωσης είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία όταν εφαρμόζεται σε διπλή στρώση, καθιστώντας την κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μόνιμη και αεροστεγή σφράγιση των μετωπικών ενώσεων και των συνδέσμων χιτωνίων των αεραγωγών, των διπλωμένων σπειροειδών σωλήνων ηλεκτροσυγκόλλησης και των εύκαμπτων σωλήνων στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα.
Για ισχυρή σύνδεση σωλήνων με διπλωμένες σπειροειδείς ραφές χωρίς βιδωτή σύνδεση.
Υλικό υποστήριξης | Μεμβράνη PΕ |
Πάχος υλικού υποστήριξης | 0,12 mm |
Χρώμα | Γκρι (βασικό υλικό) |
Αυτοκόλλητη βάση | Δραστικό φυσικό καουτσούκ βουτυλίου |
Στρώμα φράγματος | Φύλλο |
Πλάτος x μήκος | 50 mm x 15 m |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 70 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -10 °C |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 45 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας | 1 °C |
Κατηγορία δομικών υλικών | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα |
Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού | σύμφωνα με το DIN 4102 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι, με διπλή περιτύλιξη |