Πλαστική θήκη
Πλαστική εργαλειοθήκη
ΠΛΑΣΤ.ΚΑΣΕΤ.-CM-ΑΔΕΙΑ-KK327
Αρ. είδους 096372 027
EAN 4050382595355
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοπλισμένη με πλαστικά κουτιά σε ορισμένες περιπτώσεις
- Δυνατότητα ανεξάρτητης τοποθέτησης κάθε κουτιού
- Σταθερότητα κατά τις μετακινήσεις χάρη στο μοτίβο πλέγματος στο κάλυμμα και τη βάση
- Κουμπωτές ασφάλειες για γρήγορο και εύκολο χειρισμό
- Χαμηλό βάρος, μικρές διαστάσεις και εξαιρετική ευστάθεια
- Ιδανικό προϊόν για το κινητό συνεργείο σας
- Κατάλληλο για μονάδες εργαλειοθηκών και συνδυασμένες μονάδες
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -10 °C έως +100 °C περίπου
- Υλικό υψηλής ποιότητας (ερμάριο: πολυπροπυλένιο, κάλυμμα: πολυανθρακικό υλικό)
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιγραφή τύπου | KK327 |
Πλάτος | 440 mm |
Ύψος | 82 mm |
Βάθος | 330 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1466,000 g |
Χρώμα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!