Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συσκευή καθαρισμού με αφρό για συστήματα κλιματισμού

Αφρός καθαρισμού για μονάδες κλιματισμού

Αρ. είδους 0893764115

EAN 4056807768403

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συσκευή καθαρισμού με αφρό για συστήματα κλιματισμού

Αρ. είδους 0893764115
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
  • Καθαρίζει τους αεραγωγούς

  • Αφαιρεί τη βρομιά

  • Καθαρίζει τα πτερύγια του εξατμιστή εύκολα και με εξαιρετικά αποτελέσματα

  • Μακρύς εύκαμπτος σωλήνας για την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία
Ανακοίνωση

Το δοχείο είναι υπό πίεση. Διατηρήστε το μακριά από ακάλυπτες φλόγες και πηγές θερμότητας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η συσκευή καθαρισμού μονάδων κλιματισμού με αφρό της Würth καθαρίζει τους αεραγωγούς και αφαιρεί τους ρύπους που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα, όπως η σκόνη, το χώμα, οι μικροοργανισμοί κ.λπ. Στο τέλος, ο αφρός καθαρισμού απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές και αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα.

Οδηγίες

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε το προϊόν μέσα στους αεραγωγούς προς καθαρισμό χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι ο αφρός έχει απλωθεί μέσα στους αγωγούς μέχρι να δείτε ότι αρχίζει να εξέρχεται από αυτούς. Περιμένετε μέχρι να δράσει πλήρως και να διαλυθεί εντελώς ο αφρός. Για ολοκληρωμένη εργασία, συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείτε ένα αποσμητικό της Würth.

Περιεχόμενα

100 ml

Βάρος περιεχομένου

82 g

Χημική βάση

Νερό, σαπούνι και γλυκόλη

Χρώμα

Άχρωμο

Πυκνότητα

0,82 g/cm³

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες