Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CLL 24P

Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CLL 24P
LASER ΕΠΑΝΑΦ.ΔΙΑΣΤ.ΕΥΘΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝ CLL24P

Αρ. είδους 5709300024
EAN 4099618324956

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CLL 24P

Αρ. είδους 5709300024
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
Λέιζερ αυτόματης οριζοντίωσης με σταυρόνημα και εξαιρετικά εμφανείς πράσινες γραμμές λέιζερ ακόμα και σε συνθήκες έντονου φωτισμού

Αυτόματη οριζοντίωση


  • Αυτόματη οριζοντίωση μέσα σε δευτερόλεπτα για γρήγορη ευθυγράμμιση

  • Μεγάλος διακόπτης για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης οριζοντίωσης

  • Η αυτόματη παρακολούθηση εξαλείφει τα σφάλματα οριζοντίωσης

  • Εάν γίνει υπέρβαση του εύρους αυτόματης οριζοντίωσης, οι γραμμές του λέιζερ αρχίζουν να αναβοσβήνουν


Απλή λειτουργία


  • Οι γραμμές μπορούν να ενεργοποιούνται ξεχωριστά με το κουμπί

  • Η χειροκίνητα ελεγχόμενη λειτουργία ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας

  • Ενσωματωμένη μπαταρία και θύρα USB-C για φόρτιση με όλα τα συνηθισμένα φις

  • Στιβαρό περίβλημα με προστασία από πιτσιλίσματα νερού και σκόνη σε ποσότητες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερες αποστάσεις με εντοπισμό των δεσμών λέιζερ μέσω του δέκτη γενικής χρήσης (διατίθεται ξεχωριστά)


Μεγάλο εύρος επιλογών στερέωσης


  • Η βάση στερεώνεται σε μεταλλικές επιφάνειες με τον ενσωματωμένο μαγνήτη

  • Επιπλέον, η βάση μπορεί επίσης να στερεωθεί σε διαφορετικές επιφάνειες με βίδες ή δεματικά καλωδίων

  • Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τρίποδο 1/4 ίντσας


Περιλαμβάνεται μαγνητική βάση, θήκη αποθήκευσης και καλώδιο USB-C σε USB-A

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό για κατασκευαστικά έργα, ανακαινίσεις, τοποθετήσεις πλακιδίων και ξηρής δόμησης και για τοποθετήσεις επίπλων, κάδρων και ραφιών

Κατηγορία λέιζερ

2

Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος)

3 mm/10m

Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-)

3 Degree

Εμβέλεια χωρίς δέκτη

15 m

Εμβέλεια με δέκτη

40 m

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-10 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

45 °C

Μήκος

96 mm

Πλάτος

54 mm

Ύψος

98 mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας

Έως 8 ώρες

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 22

LASER ΔΕΚΤΗΣ UNIVERSAL LRU22

Δέκτης γενικής χρήσης με χιλιοστομετρική ένδειξη, κατάλληλος για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ κόκκινου και πράσινου χρώματος
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες