Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18

Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18
LASER ΕΠΑΝΑΦ.ΟΡΙΖ.-ΚΑΘΕΤ. ΓΡΑΜΜΗΣ CLL18

Αρ. είδους 5709300021

EAN 4056807507408

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18

Αρ. είδους 5709300021
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
Λέιζερ αυτόματης οριζοντίωσης με σταυρόνημα για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με ιδιαίτερα εμφανείς κόκκινες γραμμές λέιζερ

Ακρίβεια λειτουργίας χάρη στο κόκκινο χρώμα


  • Εξαιρετικά εμφανείς κόκκινες γραμμές λέιζερ

  • Εξαιρετικά μακριές, λεπτές αλλά ευδιάκριτες γραμμές χάρη στα μεγάλα ανοίγματα εξόδου του λέιζερ

  • Η αυτόματη παρακολούθηση εξαλείφει τα σφάλματα οριζοντίωσης. Εάν γίνει υπέρβαση του εύρους αυτόματης οριζοντίωσης, οι γραμμές του λέιζερ αρχίζουν να αναβοσβήνουν


Απλή χρήση


  • Αυτόματη οριζοντίωση μέσα σε δευτερόλεπτα για γρήγορη ευθυγράμμιση

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες αποστάσεις, καθώς ο εντοπισμός των δεσμών του λέιζερ μπορεί να γίνεται με τον δέκτη γενικής χρήσης LRU 18 [κωδ. αναφοράς], ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά

  • Ευκολία χρήσης με ένα μόνο κουμπί για γρήγορη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση όλων των γραμμών

  • Το λέιζερ μπορεί να στερεωθεί σε προφίλ οροφής και σε τρίποδα 1/4 και 5/8 ίντσας με το προαιρετικό Στήριγμα γενικής χρήσης CLL-A

  • Το ισχυρό μαγνητικό σύστημα του συνδέσμου CLL-A (περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση) προσκολλάται εύκολα σε κάθε μαγνητική επιφάνεια

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για αδιάλειπτη εργασία

  • Το στιβαρό περίβλημα είναι προστατευμένο από τη σκόνη και την εκτίναξη νερού και κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλοντα με δύσκολες συνθήκες


Ευέλικτη λειτουργία


  • Συνεχής λειτουργία χάρη στην ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία μπορεί ακόμα και να φορτίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας

  • Η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με αλκαλικές μπαταρίες, με χρήση της μπαταριοθήκης που περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιστάσεις είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους. Είναι ιδανικό για κατασκευαστικά έργα, ανακαινίσεις, τοποθετήσεις πλακιδίων και ξηρής δόμησης και για τοποθετήσεις επίπλων και ραφιών

Κατηγορία λέιζερ

2

Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος)

2 mm/10m

Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-)

4 Degree

Εμβέλεια χωρίς δέκτη

25 m

Εμβέλεια με δέκτη

80 m

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-10 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

50 °C

Μήκος

115 mm

Πλάτος

65 mm

Ύψος

100 mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας

Έως 44 ώρες

Περιλαμβάνεται το Λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18:
Πίνακας στόχου λέιζερ
1 x
Πίνακας στόχου λέιζερ

ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ LASER MLL MLL12-CLL11-PLL11

Ποσότητα: 1 x
1 x
Θήκη μπαταριών

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡ. CLL18/PLL18/CLG18

Περιγραφή: Για χρήση σε λέιζερ CLL 18, CLLG 18 και PLL 18 με μπαταρίες AA.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Στήριγμα γενικής χρήσης CLL-A

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ CLL 18/CLG 18

Περιγραφή: Μαγνητικό στήριγμα υψηλής ποιότητας για στερέωση των γραμμικών λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18, CLLG18, MLPG 22 και MLPR 22 στο επιτοίχιο στήριγμα WM 1
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μπαταρία για CLL 18, CLLG 18 και PLL 18

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ LASER CLL18/PLL18/CLG18

Περιγραφή: Μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ποιότητας για εγκάρσια και γραμμικά λέιζερ CLL 18 και CLLG 18, καθώς και για σημειακά λέιζερ PLL 18.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Καλώδιο φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ LASER CLLG 18 & PLL18

Περιγραφή: Καλώδιο φόρτισης υψηλής ποιότητας για τα γραμμικά λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 και MLPR 22
Ποσότητα: 1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C
1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Περιγραφή: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρίποδο ανύψωσης κατασκευή από αλουμίνιο

ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΓΙΑ LASER L95-269CM

Αλουμινένιο τρίποδο ανύψωσης υψηλής ποιότητας, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
x 1 Ποσότητα
Στήριγμα τοίχου WM 1

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ LASER WM1

Στήριγμα γενικής χρήσης για τα λέιζερ CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 και MLPR 22
x 1 Ποσότητα
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 22

LASER ΔΕΚΤΗΣ UNIVERSAL LRU22

Δέκτης γενικής χρήσης με χιλιοστομετρική ένδειξη, κατάλληλος για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ κόκκινου και πράσινου χρώματος