Λέιζερ με σταυρόνημα CLG 18
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CLG 18
LASER ΕΠΑΝΑΦ. ΕΥΘΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ CLG 18
Αρ. είδους 5709300041
EAN 4056807521244
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ακρίβεια λειτουργίας χάρη στο πράσινο χρώμα
- Οι πράσινες γραμμές λέιζερ εξασφαλίζουν εξαιρετικά καλή ορατότητα και διακρίνονται ακόμα και σε συνθήκες έντονου φωτισμού
- Εξαιρετικά μακριές, λεπτές αλλά ευδιάκριτες γραμμές χάρη στα μεγάλα ανοίγματα εξόδου του λέιζερ
- Η αυτόματη παρακολούθηση εξαλείφει τα σφάλματα οριζοντίωσης. Εάν γίνει υπέρβαση του εύρους αυτόματης οριζοντίωσης, οι γραμμές του λέιζερ αρχίζουν να αναβοσβήνουν
Απλή λειτουργία
- Αυτόματη οριζοντίωση μέσα σε δευτερόλεπτα για γρήγορη ευθυγράμμιση
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες αποστάσεις, καθώς ο εντοπισμός των δεσμών του λέιζερ μπορεί να γίνεται με τον δέκτη γενικής χρήσης LRU 18 [κωδ. αναφοράς], ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά
- Ευκολία χρήσης με ένα μόνο κουμπί για γρήγορη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση όλων των γραμμών
- Το λέιζερ μπορεί να στερεωθεί σε προφίλ οροφής και σε τρίποδα 1/4 και 5/8 ίντσας με το προαιρετικό Στήριγμα γενικής χρήσης CLL-A
- Το ισχυρό μαγνητικό σύστημα του συνδέσμου CLL-A (περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση) προσκολλάται εύκολα σε κάθε μαγνητική επιφάνεια
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για αδιάλειπτη εργασία
- Το στιβαρό περίβλημα είναι προστατευμένο από τη σκόνη και την εκτίναξη νερού και κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλοντα με δύσκολες συνθήκες
Διάφορες πηγές ηλεκτρικής τροφοδοσίας
- Συνεχής λειτουργία χάρη στην ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία μπορεί ακόμα και να φορτίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με αλκαλικές μπαταρίες, με χρήση της μπαταριοθήκης που περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση
Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Φύλλα δεδομένων(X)
Το λέιζερ με σταυρόνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι ιδανικό για κατασκευαστικά έργα, ανακαινίσεις, τοποθετήσεις πλακιδίων και ξηρής δόμησης και για τοποθετήσεις επίπλων και ραφιών.
Κατηγορία λέιζερ | 2 |
Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος) | 2 mm/10m |
Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-) | 4 Degree |
Εμβέλεια χωρίς δέκτη | 35 m |
Εμβέλεια με δέκτη | 80 m |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -10 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 50 °C |
Μήκος | 110 mm |
Πλάτος | 65 mm |
Ύψος | 100 mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας | Έως 28 ώρες |
PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18
TARGETPLATE-GREEN
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!