Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας CLASSIC πλήρες, ατύπωτο

Βάση πινακίδας κυκλοφ. Classic χωρίς εκτύπωση
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΤΥΠΩΤΗ 520MM

Αρ. είδους 08261

EAN 4038898208617

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση πινακίδας κυκλοφορίας CLASSIC πλήρες, ατύπωτο

Αρ. είδους 08261
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
Εύκολο άνοιγμα με το χέρι
  • Η βάση πινακίδας κυκλοφορίας με τις περισσότερες πωλήσεις στη Γερμανία

  • Ανοίγει εύκολα με απλή πίεση με το χέρι στην εμπρός αριστερή πλευρά. Εναλλακτικά, μπορείτε να την ανοίξετε πιέζοντας με τον αντίχειρα στη δεξιά πλευρά και σύροντας τη λωρίδα προς τα κάτω

  • Εάν χρειαστεί, μπορείτε συνήθως να αντικαταστήσετε μόνο τη λωρίδα με χαμηλό κόστος (οι λωρίδες πωλούνται ξεχωριστά)

  • Ανθεκτική σχεδίαση που εξασφαλίζει εξαιρετική ευστάθεια και αντοχή

  • Η πλάκα βάσης διατίθεται σε δύο μήκη: 520 mm και 460 mm. Λάβετε υπόψη αυτές τις διαστάσεις κατά την παραγγελία.
Ανακοίνωση

Οι λωρίδες είναι συμβατές και ταιριάζουν σε όλες τις πλάκες βάσης Classic και Circo.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό προϊόν για χρήση σε αντιπροσωπείες αυτοκίνητων και συνεργεία.

Σχεδίαση

Πλήρης, πλάκα βάσης και ταινία

Κατάλληλο για μέγεθος αριθμού πινακίδας

520 x 110 mm

Ύψος

124 mm

Πλάτος

525 mm

Υλικό

Πλαστικό

Χρώμα

Μαύρο

Περιλαμβάνεται το Βάση πινακίδας κυκλοφορίας CLASSIC πλήρες, ατύπωτο:
1 x
Πλάκα βάσης Classic για βάσεις πινακίδων κυκλοφορίας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑ 520ΜΜ

Περιγραφή:
Κατάλληλο για μέγεθος αριθμού πινακίδας: 520 x 110 mm
Ποσότητα: 1 x
Λωρίδα χωρίς εκτύπωση για βάση πινακίδας κυκλοφορίας Classic
1 x
Λωρίδα χωρίς εκτύπωση για βάση πινακίδας κυκλοφορίας Classic

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 08261 ΑΤΥΠΩΤΗ

Περιγραφή:
Μαύρο
Ανθεκτική σχεδίαση και εύκολος χειρισμός
Ποσότητα: 1 x