Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με πολλαπλές σχισμές
Πλαστ. εκτον. περτσίνι με πώμα, πολλ. σχισμές
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ CITROEN-TOYOTA-PEUGEOT Φ9,6ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, ακόμα και με το χέρι
- Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,90-4,90 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 10,50-11,60 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 9,65 mm |
Ύψος κοπής (B) | 1,80 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 9,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Toyota, Citroen, Peugeot |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 1612495680, 9046705170 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |