Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περτσίνι έμπηξης με πώμα, στρογγυλεμένο σχήμα

περτσίνι έμπηξης με στρογγυλό άκρο
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ CITROEN-TOYOTA-PEUGEOT Φ18ΜΜ

Αρ. είδους 0500300020
EAN 4065746640404

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περτσίνι έμπηξης με πώμα, στρογγυλεμένο σχήμα

Αρ. είδους 0500300020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για απαιτητικά συνδετικά στοιχεία λαμαρινών με εύκολη εγκατάσταση
  • Ιδανικό για συνδετικά στοιχεία υψηλών απαιτήσεων για λαμαρίνες, όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και αξιοπιστία

  • Απλή και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς ειδικά εργαλεία

  • Το στρογγυλό καπάκι εξασφαλίζει καλαίσθητη και ασφαλή στερέωση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συνδετικά στοιχεία υψηλών απαιτήσεων για λαμαρίνες με εύκολη εγκατάσταση.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,50-6,50 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

4,00-5,00 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

18,00 mm

Ύψος κοπής (B)

3,40 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

11,90 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Citroen, Peugeot, Toyota

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

9046707201, 6822N2

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου, Αμάξωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες