Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλάκα δαπέδου

Πλάκα δαπέδου οχήματος, τμηματ., γκρι, συνεχόμενη
ΣΑΝΙΔΑ ΔΑΠ.CITROEN JUMPY XL RS3275L

Αρ. είδους 0963260131
EAN 4058794934663
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλάκα δαπέδου

Αρ. είδους 0963260131
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
Χρησιμεύει ως προστασία του χώρου φόρτωσης

Προφίλ απολύτως προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές του οχήματος



Κατάλληλο για πολλούς, διαφορετικούς τύπους οχημάτων


Βλέπε πίνακα αντιστοιχίσεων



Πιστοποίηση PEFC — για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών



Τυπικά πλαστικά καλύμματα για όλες τα ανοίγματα για κρίκους πρόσδεσης



Κάλυψη εξ ολοκλήρου με καπλαμά σκληρού ξύλου


Πάχος: 10 mm



Επιφάνεια


Πάνω πλευρά: επικάλυψη από συνθετική ρητίνη ανθεκτική στο φως, χρώμα ανθρακί



Κόλλα


Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 314-2 (κατηγορία 2, για υγρούς και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορμαλδεΰδης E1



Συντελεστής τριβής ολίσθησης


0,28 μ σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12195-1 και VDI 2700 επ. (στερέωση φορτίου)


0,59 μ σύμφωνα με EN 14041 (αντιολισθητική αντοχή)



Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή για κάθε μοντέλο οχήματος, με ακμή κεντραρίσματος για συνεχόμενες συνδέσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall

Κατάλληλο για τύπο οχήματος

Jumpy L3, Expert L3, Vivaro Cargo L3 (από 09/2019)

Έτος κατασκευής

Από το 2017

Μεταξόνιο

3275 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

32,000 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες