Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλάκα δαπέδου με ενσωματωμένες ράγες πρόσδεσης

Δάπεδο οχήματος με ράγα, γκρι
ΣΑΝΙΔΑ ΠΑΤΩΜ.ΡΑΓΕΣ CITROEN JUMPER 35450
ORSYMOBIL

Αρ. είδους 0963140065
EAN 4052712470066
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γρήγορη στερέωση φορτίων με χρήση της ενσωματωμένης ράγας πρόσδεσης

Κατασκευή ακριβώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οχήματος



Κατάλληλο για πολλούς διαφορετικούς τύπους οχημάτων


Ανατρέξτε στον πίνακα αντιστοιχίσεων



Ράγα πρόσδεσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο



Συμβατότητα με εξαρτήματα σύνδεσης και μπάρες στερέωσης φορτίου σε αυτοκίνητα



Πιστοποίηση PEFC - για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών



Τυπικά πλαστικά καλύμματα για όλα τα ανοίγματα για κρίκους πρόσδεσης



Κάλυψη εξ ολοκλήρου με καπλαμά σκληρού ξύλου


Πάχος: 10 mm



Επιφάνεια


Πάνω πλευρά: επικάλυψη από συνθετική ρητίνη ανθεκτική στο φως, χρώμα ανθρακί



Κόλλα


Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 314-2 (κατηγορία 2, για υγρούς και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορμαλδεΰδης E1



Συντελεστής τριβής ολίσθησης


0,28 μ σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12195-1 και VDI 2700 επ. (στερέωση φορτίου)


0,59 μ σύμφωνα με EN 14041 (αντιολισθητική αντοχή)



Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή για κάθε μοντέλο οχήματος, με ακμή κεντραρίσματος για συνεχόμενες συνδέσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Citroen, Fiat, Peugeot

Κατάλληλο για τύπο οχήματος

Jumper L2, Ducato L2, Boxer L2

Έτος κατασκευής

Από το 2006

Μεταξόνιο

3450 mm

Αριθμός ραγών

3 PCS

Peso del producto (por artículo)

44.000 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες