Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι υψηλής ορατότητας CHARTER

Ανακλαστικό παντελόνι εργασίας Charter
ΠΑΝΤ.ΕΡΓ.ΥΨ.ΟΡ.ΠΟΡΤ/ΜΠΛ.NAVY CHARTER XXL

Αρ. είδους 5359951810

EAN 4062856565337

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι υψηλής ορατότητας CHARTER

Αρ. είδους 5359951810
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
Αντρικό δίχρωμο παντελόνι υψηλής ορατότητας, για κάθε εποχή, με ανακλαστικές ταινίες.
  • Ελαστικό πλαϊνό μέρος και θηλιές για ζώνη στη μέση

  • Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί

  • Δύο κλασικές τσέπες μπροστά

  • Μία πλαϊνή τσέπη Lock System, μία τσέπη για μέτρο

  • Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές ανοικτή και μία με καπάκι και αυτοπρόσφυση

  • Ραφές σε χρώμα αντίθεσης

  • Τριπλή ραφή στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πορτοκαλί νέον, Μπλε

Μέγεθος

XXL

Υλικό

50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

250

Πρότυπα

ISO 13688, ISO 20471:2013

ISO

13688, 20471:2013

Πρότυπο ΕΝ

0 - δεν εφαρμόζεται

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Ξήρανση στη σκιά, Πλένεται έως και 25 φορές

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες