Παντελόνι υψηλής ορατότητας CHARTER
Ανακλαστικό παντελόνι εργασίας Charter
ΠΑΝΤ.ΕΡΓ.ΥΨ.ΟΡ.ΚΙΤΡ/ΜΠΛ.NAVY CHARTER L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελαστικό πλαϊνό μέρος και θηλιές για ζώνη στη μέση
- Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί
- Δύο κλασικές τσέπες μπροστά
- Μία πλαϊνή τσέπη Lock System, μία τσέπη για μέτρο
- Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές ανοικτή και μία με καπάκι και αυτοπρόσφυση
- Ραφές σε χρώμα αντίθεσης
- Τριπλή ραφή στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κίτρινο νέον, Μπλε |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 250 |
Πρότυπα | ISO 13688, ISO 20471:2013 |
ISO | 13688, 20471:2013 |
Πρότυπο ΕΝ | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Ξήρανση στη σκιά, Πλένεται έως και 25 φορές |