Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19

Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19
LASER ΕΠΑΝΑΦ. ΕΥΘΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ CG 19

Αρ. είδους 5709300044

EAN 4062856560219

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19

Αρ. είδους 5709300044
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
Οι πράσινες δέσμες λέιζερ (1 οριζόντια και 1 κατακόρυφη) παρέχουν λεπτές, φωτεινές γραμμές για ευθυγράμμιση σε κάθε περίπτωση όπου απαιτούνται ακριβείς κατακόρυφες και οριζόντιες ενδείξεις. Τυπική χρήση στους κλάδους δόμησης κατοικιών, διακόσμησης και κατασκευής ντουλαπιών.

Λειτουργία αυτόματης οριζοντίωσης και κλειδώματος


  • Παρέχει εύρος αυτόματης οριζοντίωσης +/-4⁰ και χρόνο γρήγορης οριζοντίωσης ≤2 s.

  • Η λειτουργία κλειδώματος επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς: είτε με κράτημα στο χέρι είτε με στήριξη σε κεκλιμένη επιφάνεια.


Δέσμες λέιζερ (1 οριζόντια και 1 κατακόρυφη)


Παρέχει λειτουργία ορθής γωνίας, προσαρμογή στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, εκτέλεση εργασιών ευθυγράμμισης.



Μπαταρία ιόντων λιθίου και θύρες Type-C στη συσκευή και στην μπαταρία


  • Η συμβατότητα με την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της συσκευής (5 V/2 A).

  • Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μέσα στη συσκευή ή να αφαιρείται και να φορτίζεται ξεχωριστά.

  • Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς μπαταρία στο εσωτερικό της, με τροφοδοσία απευθείας από τον φορτιστή.


IP54


  • Προστασία κατά της περιορισμένης εισχώρησης σκόνης και των εκτινάξεων νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

  • Επιτρέπει τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλοντα εργασίας με υγρασία και σκόνη.


Λειτουργία δέκτη


  • Με τον δέκτη, η εμβέλεια εργασίας επεκτείνεται σε μια διάμετρο 50 m.

  • Συμβατότητα με τα περισσότερα μοντέλα δεκτών (κύκλος λειτουργίας 5:5) που κυκλοφορούν στην αγορά.

  • Διαθέτει λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος για εφαρμογές όπου δεν χρειάζεται η πλήρης φωτεινότητα.
Ανακοίνωση

Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα

  • 1 στήριγμα γενικής χρήσης

  • 1 ζεύγος γυαλιών θέασης λέιζερ, πράσινο χρώμα

  • 1 πίνακας στόχου, 1 καλώδιο Type C

  • 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

  • Στιβαρή εργαλειοθήκη με εσωτερική επένδυση 3D EVA
CE/Λέιζερ κατηγορίας II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΕυθυγράμμιση σε κατασκευαστικές εργασίες ή εργασίες διακόσμησης, κατασκευή ντουλαπιών, εγκαταστάσεις σωληνώσεων, καλωδιώσεων κ.λπ.

Κατηγορία λέιζερ

2

Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος)

2 mm/10m

Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-)

4 Degree

Εμβέλεια χωρίς δέκτη

30 m

Εμβέλεια με δέκτη

50 m

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-10 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

50 °C

Μήκος

115 mm

Πλάτος

96 mm

Ύψος

60 mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λίθιο

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες